センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66016495 品番43640 RSMV 3-224/2 M
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198


Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:197-2992 アズワン品番65-7448-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする