センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66016538 品番XZCR1509040H1
参考基準価格(税別)¥4,890 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798


Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、3 ピンのオスストレート M12 タイプコネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護: IP67、IP65、IP69K

仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:3●長さ:1m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1165 アズワン品番65-7461-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする