センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66016696 品番V1-G-5M-PVC-V1-G
参考基準価格(税別)¥8,130 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998


Pepperl + Fuchs 丸型コネクタには、4 つのオスピンがあります。 M12 → M12 ねじコネクタと PVC ケーブルが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PVC●外被色:グレー●定格電圧:250 V●導体材質:銅●コード番号:203-0986 アズワン品番65-7477-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする