センサアクチュエータケーブル コア数:4 XZCRVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66016757 品番XZCRV1511041C5
参考基準価格(税別)¥5,460 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398


Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタと 4 ピンを備えています。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP65、IP67 水銀不使用

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●コネクタBのコンタクト数:4●コード番号:220-1186 アズワン品番65-7461-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする