センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66016784 品番M12A-05BMMM-PL8D03
参考基準価格(税別)¥3,020 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998


Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 3M メートルです。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回

仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:3m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7403 アズワン品番65-7454-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする