商品レビューを投稿する内容量1個注文コード66016827品番934703019 RKWTS 5-298/0,2 M
参考基準価格(税別)¥5,180販売価格(税込)¥5,608販売価格(税別)
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 0.2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃