センサアクチュエータケーブル コア数:5 XZシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66016854 品番XZCR1511064D2
参考基準価格(税別)¥6,170 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098


Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタと 5 ピンを備えています。IP 等級の保護 - IP69K、IP65、IP67 水銀不使用

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1175 アズワン品番65-7462-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする