センサアクチュエータケーブル コア数:8 RSTSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66016915 品番49278 RSTS 8-RKTS 8-299/0,6 M
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998


Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、8 ピン M12 ストレートオスコネクタから 8 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブル長は 0.6m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:8●長さ:600mm●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.25 mm2●外径:6.60mm●コード番号:197-2562 アズワン品番65-7448-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする