センタータグヒューズ 定格電流 16A 400V 1袋 3個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード66016994 品番3NA6805-4
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498


Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します

仕様●定格電流:16A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2959 アズワン品番65-8066-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする