TE ConnectivityTE Connectivity 12 ピンアングルプラグは、623 レセプタクルアングル回転可能ファミリに属します。25 x 25 mm フランジ付き防振 O リングを備えています。最大定格電流は、最大 7 A で、定格電圧は 160 V ( AC / DC )です。ハウジングは亜鉛ダイキャスト製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度範囲: -20 → 130 ℃ 330 ° 回転可能範囲 IP 66 / 67 保護クラスを備えています 過電圧カテゴリ III に分類されます 長さは 55.6 mm です