CASQUE カスクヘッドギア

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM(55cm〜59cm) 注文コード66017528 品番NCH01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はサイズ3種類から選べます 他の種類を見る

手軽に使えて、持ち運びもコンパクトに!
カスクは1990年初期、自転車レースの最高峰「ツールド・フランス」でも使われた頭部保護具です。
そのカスクをベースにオートバイ用のレーシングスーツにも使われている衝撃吸収材を採用したのが、POi DESIGNSの「カスク」です。
自転車に乗るときにヘルメットを被る習慣がなかなか浸透しない理由には「重そう…。」「持ち運びに邪魔」「自分の自転車でヘルメットはカッコ悪い!」などの理由があげられます。
もっと手軽に使えて、バックにしまって持ち運べる!そんな”頭を守るアイテム”としておすすめです。
気軽なサイクリングはもちろんのこと、スキーやスノーボード、スケボーやBMXなどのアクティブスポーツにも、ファッショナブルなヘッドギアとしてご利用いただけます。

サイズM(55cm〜59cm)
注意
※メンテナンス
※常温水又はぬるま湯で撫でるように手洗いしてください。
※汚れが気になる場合は、水で薄めた中性洗剤/石鹸を タオルなどに浸して拭き洗いし水で流してください。
※ブラシなどでこすり洗いをすると、生地の劣化/毛羽立ちの 原因となりますのでご注意ください。
※洗濯後は直射日光を避けた風通しの良い場所で 陰干ししてください。
※洗濯後のご使用の際はきちんと乾燥していることを 確認してから使用してください。
※乾燥機は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする