第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 真空計
小形真空計
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
メーカー実施校正
注文コード
66017605
品番
ADT1/4-50X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。
小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
ケース形状
D枠(埋込型つばなし)
精度
±1.6%F.S
測定範囲(MPa)
-0.1〜0
接続ねじ
G1/4B(PF)
種類
真空計
寸法L(mm)
14
寸法H(mm)
28
外径(Φmm)
50
寸法D(Φmm)
52
材質(ケース)
鉄Crメッキ
寸法h(mm)
22
材質(ブルドン管)
C2680TW
材質(株)
C3604
寸法f(mm)
14
寸法D4(Φmm)
51
メーカー商品コード
KOT-211AD-(-0.1)MPA
校正証明書
メーカー実施校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400