曜日別特売
BS1/2-100X35MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 一般圧力計 BS 1/2 100×35MPa 第一計器 66017623

BS1/2-100X35MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 一般圧力計 BS 1/2 100×35MPa 第一計器 66017623
BS1/2-100X35MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 一般圧力計 BS 1/2 100×35MPa 第一計器 66017623

一般圧力計 BS 1/2 100×35MPa

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1セットケース形状B型注文コード66017623品番BS1/2-100X35MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。

ケース形状B型大きさΦ100精度±1.6% F.S接続ねじG1/2メーカー商品コードFTT-441B-35MPA校正証明書一般校正圧力スパン0~35MPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03357471
2022-12-02
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

故障した圧力計の交換に使用しましたが、故障品が古すぎて取り付け穴が合わず、穴をあけ直す必要がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする