POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)
POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)の ライダーズグッズ
POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)の バイク用アンダー・インナー
POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)の トップス
GUARD INNER-SB (ガードインナー SB)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66017695
品番
BPJ-01
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
普段着と組み合わせても目立たず胸部と背中を保護するインナーベストプロテクター。
使用後の手入方法
洗濯:液温40℃限度で手洗い。乾燥:日陰でつり干し乾燥。※お手入れの際はプロテクターを外してください。
付属品
プッシュリベットピン※バックプロテクターに蛇腹状に付いている樹脂プレートの固定用ピンです。ピンが外れ、紛失してしまった際にご使用ください。
サイズ
XXL
胸囲(cm)
100-110
身長(cm)
180-185
肩幅(cm)
46-49
素材
本体表地: ポリプロピレン 66% ポリエチレン 21% ポリエステル 13%、本体裏地 :ポリエステル 97% スパンテックス 3%
プロテクター
胸部・背中
注意
※高温、多湿または濡れたままの状態は、色落ち・色移り等の原因となります。
※着用後お肌への変化を万一感じた場合にはご使用をおやめください。
※クリーニングの際は付属のプロテクターをはずしてください。
※高温、高速処理・強脱水、長時間及び高温タンブル乾燥は製品の外観・性能を損ないますのでご注意ください。
※重ね合わせや直射日光のあたる場所での保管は、色移りや変色の原因となります。
※強度の引っ張り、こすれ等に対して、生地が破損する恐れがあります。