曜日別特売
SV08-22-2B-N-115AG ソレノイドバルブ 220 V2207 バール HydraForce 66017737

ソレノイドバルブ 220 V2207 バール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66017737品番SV08-22-2B-N-115AG
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980


Isis Fluid SV08-22 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット型のねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率的な湿潤アーマチュア構造 小型

仕様●電源電圧:220 V ac●ポート数:2●操作:ソレノイド●呼び径:1/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:207 バール●操作温度範囲:-40 → → 120 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:198-5168アズワン品番65-7941-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする