ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66017816 品番VSVA-B-M52-MH-A1-1C1
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980


Festo ソレノイドバルブには C 型の角形プラグが付いています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 26 mm で、使用圧力は 3 10 bar です。標準的な公称流量は 1100 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です

仕様●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1527 アズワン品番65-8019-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする