ideal ID-206 HEAT6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 66017896 品番 ID206BK/XS
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)
ヒトとバイクをツナグ、アイディール。

安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。
”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。
日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。

「ウィンタースポーツをイメージしたカジュアルシックなID-109 MULTIをベースに、電熱機能をプラスして進化したID-206 HEAT6。」
ウィンタースポーツシーンをヒントに開発されたライディンググローブをベースに、電熱機能を追加してアップデートした本製品。
ライディング用途に加え、寒い季節のアウトドアレジャーや街中でも使いやすい、シックでカジュアルなデザインが特徴です。
外観を損なわないインナータイプのウレタン製ナックルプロテクターを採用し、スタイルと安全性を両立。
断線に強いカーボン電熱線を指・掌・甲に配置することで、効率的に手全体を温めます。
スイッチコントローラーには「3段階温度調節スイッチ」を採用し、温度調節が可能です。
さらに、小指側面にリフレクターを装備することで視認性を高め、ライダーの安全性を向上させました。
左右それぞれのグローブには3,000mAhのバッテリーを搭載し、手首内側の専用ポケットに収納して使用します。
車両バッテリー接続タイプと異なり、配線の煩わしさがなく、スマートかつ手軽に着脱・操作が可能です。
インナーには肌触りの良い「ベンベルグレーヨン」を採用。
加えて、透湿・防水・防風フィルム「DRY fit」を挿入することで、雨風の侵入を防ぎ、快適な着用感を実現しています。
稼働時間(満充電時)
- セーブモード:5時間
- ノーマルモード:4時間
- ハイパワーモード:2時間
※稼働時間は外気温や使用状況により変動する可能性があります。

充電時間(専用充電器付属)
- グローブ片方のみ充電:約2.5時間
- グローブ両方を同時に充電:約5時間
※充電時間は使用環境により多少前後する場合があります。
セット内容:グローブ本体(1双)、専用バッテリー(2個)、専用充電器、取扱説明書/保証書
メーカー保証:ご購入より1年間

ブラック サイズXSサイズ
注意
※気温やライディング環境により、バッテリー駆動時間は異なる可能性があります。バッテリーには個体差があるため、左右のバッテリーで稼働時間が多少異なる場合があります。
※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。
※低温やけど防止のため定期的に手や指の状態を確認し、熱いと感じたら電源を切る、グローブを外すなど、こまめな温度調整を行ってください。
※専用のバッテリー以外での使用で生じた不具合はトラブルは保証対象外となります。必ず専用バッテリーをご使用ください。また、本製品付属の専用バッテリーを本製品以外に接続して使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする