SOR20-514 SORステンレス屋外用制御盤キャビネット 機種追加 日東工業 有効深さ176mm  SOR20-514 66018246

*代表画像です

SORステンレス屋外用制御盤キャビネット 機種追加

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66018246 品番 SOR20-514
参考基準価格(税別)¥223,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

水切、防塵・防水パッキン付のステンレス屋根付、屋外用制御盤キャビネット。ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。

用途分電盤用で要望の多い縦長サイズを機種追加します。 質量(kg)40.8 ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNO.N200:1コ) 保護等級IP44 有効深さ(mm)176 材質(基盤)鉄製基盤2.3mmクリーム塗装(2.5Y8/2) 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1) 基板寸法(縦×横)(mm)1320×420 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー 1.5 扉形式片扉 外形寸法縦(mm)1430(屋根含む) 寸法(横×縦×深さ)(mm)500×1400×200
注意
※材質 ステンレス
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする