用途分電盤用で要望の多い縦長サイズを機種追加します。
質量(kg)47
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNO.N200:1コ)
保護等級IP44
有効深さ(mm)176
材質(基盤)鉄製基盤2.3mmクリーム塗装(2.5Y8/2)
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
基板寸法(縦×横)(mm)1320×520
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー 1.5
扉形式片扉
外形寸法縦(mm)1430(屋根含む)
寸法(横×縦×深さ)(mm)600×1400×200