グリーンクロス
グリーンクロスの 消防/防災/防犯標識
グリーンクロスの 防災防犯標識
防犯カメラ標識ステッカー縦
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
縦(mm)
300
注文コード
66018490
品番
BCH-HS1L縦大
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
縦
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
防犯カメラ標識は、住宅や店舗の目立つところに貼ることで、防犯効果を向上してくれます。
視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。
設置する場所などに応じて、サイズや材質をお選び頂けます。
用途
万引きや強盗などの犯罪抑止に。
厚さ(mm)
0.1
色
黄黒
取付
ステッカー
縦(mm)
300
横(mm)
300
表示内容
防犯カメラ作動中