防犯カメラ標識マグネット縦

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 縦(mm)110 注文コード66018675 品番BCH-HM4S縦小
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

防犯カメラ標識は、住宅や店舗の目立つところに貼ることで、防犯効果を向上してくれます。
視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。
設置する場所などに応じて、サイズや材質をお選び頂けます。

用途万引きや強盗などの犯罪抑止に。 厚さ(mm)0.8 水色青 取付マグネット 縦(mm)110 横(mm)110 表示内容防犯カメラ作動中
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする