ターミナルアダプタ スクリュー HC-D 40-A-UT-PEL-Mシリーズ 10A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66018875 品番1584240
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980


Phoenix Contact HC-D シリーズは、Terminal Adapter のオスインサートで 40 ポジションの機能を提供します。この Terminal Adapter は、ねじ接続で定格電流が 10 A となっています。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です コンタクトに使用される材料は銅合金です

仕様●適合電線サイズ:22 AWG●シリーズ:HC-D 40-A-UT-PEL-M●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●ヒューズ:なし●定格電流:10A●モデル番号:HC-D 40-A-UT-PEL-M●コード番号:217-6349 アズワン品番65-7702-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする