つやげん
つやげんの はく離剤
ダイナミック30 18L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
66018884
品番
-
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
超強力床用剥離剤
最強の剥離力と作業性の両立
有効成分100%で最大30倍まで希釈可能の超濃縮型究極剥離剤。
即効性、浸透性が抜群で、臭いも改善されて低臭。(リノリウム、ラバータイル、木床は使用不可)
仕様
●容量:18L
危険等級
V
アズワン品番
65-9395-31
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
14000mL
危険物の性状
水溶性