※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの プーリー
Optibeltの タイミングプーリー
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 1792mm 歯数 224 ピッチ 8mm ポリウレタン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66019146
品番
1792 8MDC 12
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
●長さ:1792mm●幅:12mm●ピッチ:8mm●歯の数:224●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2078
アズワン品番
65-7918-34