※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 15mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66019356 品番150 S8M 720
参考基準価格(税別)¥5,990 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898


OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 720 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 90 です。高品質 低メンテナンスベルト

仕様●長さ:720mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:217-0337 アズワン品番65-7883-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする