※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 15mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66019365 品番150 S8M 760
参考基準価格(税別)¥6,340 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298


OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 760 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 95 です。高品質 低メンテナンスベルト

仕様●長さ:760mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0338 アズワン品番65-7873-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする