16 DT5 / 1100 タイミングベルト 幅 16mm 長さ 1100mm 歯数 220 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt 66019408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 16mm 長さ 1100mm 歯数 220 ピッチ 5mm ポリウレタン16 DT5 / 1100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66019408
品番
16 DT5 / 1100
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,898円となります。
参考基準価格(税別)¥9,770販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698


OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さが 1100 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃

仕様
●長さ:1100mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:220●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0371
アズワン品番
65-7885-38

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする