※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMU3/8-75X1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) IPT一般圧力計(蒸気用 第一計器 66019443 DMU3/8-75X1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) IPT一般圧力計(蒸気用 第一計器 66019443

IPT一般圧力計(蒸気用

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 大きさΦ75 ケース形状D型 注文コード66019443 品番DMU3/8-75X1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は大きさ・圧力範囲・ケース形状など374種類から選べます 他の種類を見る

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。

ケース形状D型 大きさΦ75 精度±1.6% F.S 接続ねじG3/8 材質(ケース)鉄・黒ケース 材質(接続部)黄銅 特性蒸気 メーカー商品コードIPT-331D-1MPA-M 校正証明書一般校正 圧力スパン0〜1MPa
注意
※パイプサイホン等を組み合わせて温度を50℃以下に下げて使用して下さい。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする