※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 19.05mm 長さ 990mm 歯数 104 ピッチ 9.525mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66019530 品番390 L 075
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998


OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃

仕様●長さ:990mm●幅:19.05mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:104●材質:ゴム●コード番号:217-1529 アズワン品番65-7887-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする