業務用 ドライクリーナー T 15/1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66019698 品番1.355-308.0
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

50dB(A)の静音設計により営業時間中でも稼働音を気にすることなく使用できます。15Lの大容量タンクを採用し、廃棄頻度を抑え、作業効率の向上に貢献します。電源コードはリール巻取り式を採用。後片付け作業を容易にします。また着脱式であるため、万一の断線時にはコードの交換のみで対応可能です。別売りで排気部HEPAフィルターあり。

用途ホテル、事務所、店舗などの清掃に最適 ・フローリング ・カーペットフロア ・日中清掃 付属品サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(帯電防止、風量調整弁付き)、伸縮式サクションパイプ(615 mm, 1007 mm)、フロアノズル、ハンドノズル、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(1個)、モーター保護フィルター、メインフィルターバスケット 仕様真空度 (mbar/kPa):174 / 17.4 材質コンテナ:再生プラスチック 質量(kg)(アクセサリーを含まない) 6.9 容量(L)コンテナ:15 電源(V)100 / 50 - 60Hz 定格性能 :500W 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×410 電源コード(m)10 騒音レベル(dB(A))50 吸引風量(L/s)37
注意
※排気部HEPAフィルターは別売りとなります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする