用途ホテル、事務所、店舗などの清掃に最適 ・硬い面の清掃に(タイル、天然石、PVC、リノリウムなど)。 ・カーペットフロア
付属品サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ2本(430mm)、フロアノズル、合成繊維フィルターバッグ1個、HEPAフィルター1個、モーター保護フィルター、メインフィルターバスケット
仕様●パイプ径:ID 35●真空度 (mbar/kPa):235 / 23.5
材質コンテナ:再生プラスチック
質量(kg)(アクセサリーを含まない) 3.8
容量(L)コンテナ:11
電源(V)100 / 50 - 60Hz
定格性能 :950W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×285×385
電源コード(m)9.5
騒音レベル(dB(A))61
吸引風量(L/s)40