※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード66020397
品番1160 8M 50
参考基準価格(税別)¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それに 145 歯がある。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー