フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形

(1件のレビュー)
50日以内出荷返品不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 動作方式オルタネイト ボタン形状丸(ガード付) 接点構成2c 注文コード66020422 品番LB6GL-A1T23WA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は動作方式・ボタン形状・接点構成など430種類から選べます 他の種類を見る
動作方式オルタネイト 接点構成2c 照光色アンバー ボタン形状丸(ガード付) 端子形状はんだ端子/タブ端子 定格使用電圧(V)AC/DC12 接点材質金接点 種別照光押ボタンスイッチ 種類照光式 保護構造IP65 照光種別LED 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)18.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66023737
2021-12-16
用途:
自作装置

設定電圧どおりではランプが明るすぎる気がするが、それ以外に何も不満はない。3,4年私用しているが、不具合はまったく出ていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする