自動整準レーザーレベルMJ-600S(デジタル受光器付)+デジタル受光器セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66020608 品番MJ600S+D-RE2/D-RCセット
参考基準価格(税別)¥269,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

受光器セットD-RE2/D-RCが2個付いたセットです
<30mで±1.75mmの高精度>±12"の水平精度でより正確なレベル出し
<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能
<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整
<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間

用途測定範囲600m水平出し、造成、基礎の天端出しに最適 付属品専用ケース、取扱説明書、専用球面三脚(LAN2-OD)、本体用電池(単2アルカリ乾電池)4本、受光器セット(D-RE2/D-RC)2個、受光器用電池(単3アルカリ乾電池)1本 質量(kg)約1.96(電池のぞく) 測定範囲直径1m〜600m 電源単アルカリ乾電池4本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180 精度±12インチ 光源可視光半導体レーザー 自動補正範囲±5°(±0.5°) 測定範囲(m)直1〜600 三脚取付ねじW5/8インチ メネジ レーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記)
関連資料:(2.01MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする