スコッチ 自己融着テープ 130C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24巻) 注文コード66020626 品番130C 19
参考基準価格(税別)¥78,312 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

ライナーレスで作業性に優れている自己融着性のテープ

用途高圧・特別高圧ケーブル接続部の一次絶縁用 幅(mm)19 厚さ(mm)0.5 長さ(m)9 基材エチレンプロピレンゴム
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする