3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ビニールテープ
3M(スリーエム)の ビニールテープ一般用途
スコッチ 半導電性テープ 13
商品レビューを投稿する
66日以内出荷
返品不可
66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50巻)
注文コード
66020635
品番
13 19
参考基準価格(税別)
¥213,900
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
伸張時や高温時において暗転した導電特性をもつ
用途
高圧ゴム、プラスチックケーブルの接続、端末部の半導電層復活用
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.76
色
黒
長さ(m)
4.5
基材
エチレンプロピレンゴム
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。