掃除がしやすい ヘッドボード 後付け コンセント付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイトウォッシュ サイズシングル 注文コード66020705 品番NSHB-9767(WW)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は色・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

ベッドのヘッドボードにもなる奥行き15cmのスリムなラック
枕元に棚が欲しい寝室に、後付けできる宮棚
従来品を見直して、掃除がしやすくモノが置きやすく変身
あたたかみのあるパイン材を使用し、角も安心のR加工でやさしい仕上げ
棚内部には背面にこぼれ止めを設置
従来はオープンだった棚下にも幕板を追加
床から収納スペースまでの高さ:46cm
下棚がなくなって、掃除もしやすいシンプルなつくり
巾木カット加工で、壁付けしやすい設計
2口コンセント付きで、携帯電話の充電も可能
コンセントはホコリの侵入を防ぐスライド蓋式
コンセントの位置は、正面向かって右手側に配置
2口コンセント(合計1500Wまで)、コード長さ約1.8m
コード孔があるので、棚の内部で充電も可能

用途ベッド上のヘッドボード、棚として。パイン材 木製 棚 宮 スリム 収納 隙間 隙間収納 すきま収納 ヘッドボードのみ 材質天然木(無塗装) 質量(kg)6.5 ホワイトウォッシュ サイズシングル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×15×67 組立時間約30-40分 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:45×11×19
注意
※ドライバー(プラスとマイナス)があると組み立てやすいです。(六角レンチは付属しております。)
※コンセントのコードがあるため、一部棚の内寸高さが17.5cmほどの箇所がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする