※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 7.87mm 長さ 24 mm 269 mm 歯数 53 ピッチ 5.08mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66020799 品番106 XL 031
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899


OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 53 です。長さは 269.24 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃

仕様●長さ:24 mm, 269 mm●幅:7.87mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:53●材質:ゴム●コード番号:217-0058 アズワン品番65-7883-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする