リス
リスの 収納家具
リスの 収納ボックス
リスの スタッキングボックス
トランクカーゴ 座れる 収納ボックス 収納ケース コンテナボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66020870
品番
TC-50/GHON071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
「座れる」「しまえる」「持ち運べる」!わがままを叶える収納ボックス
丈夫なのに、出しっぱなしでも気にならないおしゃれなデザイン
大きなバックルで持ち運びラクラク
汚れがつきにくいシボ加工
用途
収納ボックス、収納ケースとして。アウトドアなどに。ハードケース ハードボックス 蓋付き ふた付き フタ付き コンテナボックス トランクボックス 車載
材質
PP
質量(kg)
2.6
容量(L)
50
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×39×37
収納の目安
2Lペットボトル×15本
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50.4×30.6×29.3