トランクカーゴ 座れる 収納ボックス 収納ケース コンテナボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66020879 品番 TC-70/GHON072
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

「座れる」「しまえる」「持ち運べる」!わがままを叶える収納ボックス
丈夫なのに、出しっぱなしでも気にならないおしゃれなデザイン
大きなバックルで持ち運びラクラク
汚れがつきにくいシボ加工

用途収納ボックス、収納ケースとして。アウトドアなどに。ハードケース ハードボックス 蓋付き ふた付き フタ付き コンテナボックス トランクボックス 車載 材質PP 質量(kg)3.9 容量(L)70 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×39×37 収納の目安2Lペットボトル×21本 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×30.5×29.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする