※画像はNS305NNK-ST(フットブレーキ付き)
エヌケーキャリーキャスター
エヌケーキャリーキャスターの 運搬機器
エヌケーキャリーキャスターの 運搬台車
エヌケーキャリーキャスターの 2段式・3段式
二段式ワゴン台車・上下金網付き・フットブレーキなし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66021141
品番
NS305NNK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
商品を安全に保管し運搬する上下金網付きワゴン台車です。
下段の金網は便利な「観音扉型金網」付きワゴン台車です。
ブレーキ
フット:なし
寸法(mm)
W910×D610×H1110
キャスター(mm)
Φ130グレーゴムB入りキャスター
均等荷重(kg)
積載:300
自重(kg)
48
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません