三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスストレートシャンク
ステンレス用ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66021220
品番
BKSDD0430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。
KMC2材を使用しているので長寿命。
用途
軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。
材質
コバルトハイス材(KMC2)
溝長(mm)
54
先端角(°)
118
ドリル径(Φmm)
4.3
全長L(mm)
84
適合材
鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材
刃先
シンニング
シャンク形状
ストレート
入数
1本
対応機械
ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤
有効加工深さ
3〜5D(刃径×3〜5倍)
注意
※熱処理された材料(焼き入れ鋼など)には穴あけできません。