ステンレス用ドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66021299 品番 BKSDD0560
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。
KMC2材を使用しているので長寿命。

用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。 材質コバルトハイス材(KMC2) 溝長(mm)67 先端角(°)118 ドリル径(Φmm)5.6 全長L(mm)99 適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材 刃先シンニング シャンク形状ストレート 入数1本 対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤 有効加工深さ3〜5D(刃径×3〜5倍)
注意
※熱処理された材料(焼き入れ鋼など)には穴あけできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする