※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
タイミングベルトプーリー 34歯 14mmピッチ
TB 34 14M 115
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●歯の数:34●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:115mm●材質:スチール●コード番号:239-5264
注文コード
66021779
品番
TB 34 14M 115
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥57,749
販売価格(税別)
¥
52,499
バスケットに入れる
アズワン品番
65-8048-15
仕様
●歯の数:34●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:115mm●材質:スチール●コード番号:239-5264