※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの プーリー
Optibeltの タイミングプーリー
タイミングベルトプーリー 36歯 10mmピッチ ボア35mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●歯の数:36●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:35mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5655
注文コード
66021815
品番
36-240AT10
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●歯の数:36●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:35mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5655
アズワン品番
65-7863-24