※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの プーリー
Optibeltの タイミングプーリー
タイミングベルトプーリー 44歯 5mmピッチ ボア26mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●歯の数:44●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:26mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5702
注文コード
66021964
品番
44-027T5
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●歯の数:44●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:26mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5702
アズワン品番
65-7858-36