※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 56歯 14mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66022007 品番TB 56 14M 85
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様●歯の数:56●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:85mm●材質:スチール●コード番号:239-5328 アズワン品番65-8048-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする