三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイス六角軸ドリル
六角軸ステンレスドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66022130
品番
B6KSDD0260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。
穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。
用途
ステンレス・鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。
材質
コバルトハイス鋼(COHSS)
溝長(mm)
29
先端角(°)
118
ドリル径(Φmm)
2.6
全長L(mm)
86
適合材
鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・ステンレス材
刃先
シンニング
シャンク形状
六角軸(6.35mm)
入数
1本
対応機械
電動ドリル・充電式ドリル
有効加工深さ
ドリル径の1/2