六角軸ロング鉄工ドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66022279 品番 B6LSD4.2×17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。
穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。
より深い穴の加工に適したドリル。

用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。 材質ハイス鋼(HSS) 溝長(mm)75 先端角(°)118 ドリル径(Φmm)4.2 全長L(mm)175 適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板 刃先シンニング シャンク形状六角軸(6.35mm) 入数1本 対応機械電動ドリル・ボール盤 有効加工深さ5D(刃径×5倍)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする