三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイス六角軸ドリル
六角軸穴あけ上手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66022349
品番
B6PSLD0350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ドリル刃先の特殊刃立処理により喰い付き良好。
バリが少なく、真円に近い穴があけられる。
ステンレス板を容易にあけられる。
用途
ステンレス・鉄鋼・アルミ・樹脂の穴あけ加工用ドリル。
材質
ハイス鋼(HSS)
溝長(mm)
19
先端角(°)
170
ドリル径(Φmm)
3.5
全長L(mm)
78
適合材
鉄・鋼◎・ステンレス◎・アルミ◎・木材〇・樹脂〇
刃先
シンニング
シャンク形状
六角軸(6.35mm)
入数
1本
対応機械
電動ドリル・充電式ドリル
有効加工深さ
ドリル径の1/2